Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



USA Sealing

Référence :WBB2364351

Référence fabricant : BULK-PS-PVC-78

Plaque en PVC - 2" d'épaisseur x 12" de largeur x 36" de longueur

Description du produit
Plaque en PVC - 2" d'épaisseur x 12" de largeur x 36" de longueur

Le PVC est réputé pour son excellente résistance chimique et ses propriétés d'isolation électrique. Il est couramment utilisé dans les applications de traitement chimique.

PRIX
$479.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur12 po
Épaisseur2 po
Résistance à la traction4250 psi
Densité.052 lb / po³ lb/pi³

Détails du produit

CouleurGris foncé
Plage de températures5 à 140 °F
MatériauPVC
DescriptionFeuille en PVC
DuretéRockwell R115
Quantité par emballage1
Référence fabricantBULK-PS-PVC-78
Type de supportNature
FormeFeuille
MarqueUSA Sealing

Conformité et certifications

CertificationsUL 94 HB