Feuille de plastique PVC - 9,5 mm d'épaisseur x 152 mm de largeur x 152 mm de longueur
Le PVC est reconnu pour son excellente résistance chimique et ses propriétés d'isolation électrique. Il est couramment utilisé dans les applications de traitement chimique.
Feuille de plastique PVC - 9,5 mm d'épaisseur x 152 mm de largeur x 152 mm de longueur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$25.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 6 po |
| Largeur | 6 po |
| Épaisseur | 8 po |
| Résistance à la traction | 4250 psi |
| Densité | .052 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Gris foncé |
| Plage de température | 5 à 140 °F |
| Matériel | PVC |
| Description | Feuille de plastique PVC |
| Dureté | Rockwell R115 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | EN VRAC-PS-PVC-105 |
| Type de support | Plaine |
| Forme | Feuille |
| Marque | Scellage USA |
Conformité et certifications
| Certifications | UL 94 HB |