Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160153-2010 PVC, calibre 22-18,

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160153-2010 PVC, calibre 22-18,

Item #: WBB1150540

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

20,51 $ jusqu’à 75 % OFF

Quantité minimale: 12

Prix : 5,20 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rapide, câble 160263-2008 PVC Piggyback sans soudure débrancher, calibre 16-14,

Rapide, câble 160263-2008 PVC Piggyback sans soudure débrancher, calibre 16-14,

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160151-2010 PVC, calibre 22-18

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160151-2010 PVC, calibre 22-18

Rapide, câble 160163-2008 PVC Piggyback sans soudure débrancher, calibre 22-18

Rapide, câble 160163-2008 PVC Piggyback sans soudure débrancher, calibre 22-18

Quick Cable débrancher femelle sans soudure de 160146-025 PVC, calibre 22-18, 25 pièces

Quick Cable débrancher femelle sans soudure de 160146-025 PVC, calibre 22-18, 25 pièces

Câble de Quick Disconnect mâle sans soudure de 164153-100 Gardian, calibre 22-18, 100 pièces

Câble de Quick Disconnect mâle sans soudure de 164153-100 Gardian, calibre 22-18, 100 pièces

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Black One Post Hole Standard Leadhead Câble, 214202-001, 1 Gauge, 1 Pc

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214903-010, 1 Gauge, 10 Pcs

Câble rapide, Cône et Thimble Leadhead, 214903-010, 1 Gauge, 10 Pcs

Rapide, câble 436340-005N drapeau connecteur Crimp négatif, jauge 4/0, 5 Pcs

Rapide, câble 436340-005N drapeau connecteur Crimp négatif, jauge 4/0, 5 Pcs

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160153-2010 PVC, calibre 22-18,

Caractéristiques :
  • Balle de mâles sans soudure PVC
  • Note : 600V, 167° F (75° C), sauf pour se déconnecte, balles M/F et ferroutage 300V, 167° F (75° C)
  • Bornes de qualité pour les années de service fiable
  • Étain plaqué cuivre recuit à résistance améliorée à la corrosion, conductivité max et sertissage
  • Barils dentelés pour une plus grande force de rétention/arrachement de fil
  • Manches striés de PVC pour la résistance à l’abrasion
  • UL/CSA énuméré le cas échéant
  • Il existe des assortiments

Poids &Dimensions

  • Jauge 22-18 AG
  • Taille du goujon/onglet 250 

Détails du produit

  • Type PVC
  • Quantité par paquet 10 PCS/sac
  • Marque Rapide, câble
  • Description Disconnect mâle sans soudure
  • Finition Étamés
  • Numéro de référence du fabricant 160153-2010
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

12 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160153-2010 PVC, calibre 22-18,

Accès rapide par câble Disconnect mâle sans soudure de 160153-2010 PVC, calibre 22-18,

Item #: WBB1150540

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant