Rouleau de rideau à lanières en PVC Global Industrial ™ en vrac - Résistant aux rayures, nervuré et transparent
Créez ou réparez des portes à lamelles en PVC grâce à nos rouleaux en vrac.
Le matériau en rouleau de PVC est nervuré sur les deux faces afin de réduire les rayures et l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les applications à fort trafic. Le matériau stabilisé aux UV conserve sa transparence pour une visibilité durable et une durée de vie accrue. Les bandes se chevauchent et s'emboîtent pour une isolation thermique optimale. Facile à installer : il suffit de les couper à la longueur voulue, de percer un trou et de les fixer. (Quincaillerie non fournie.) Offre une excellente résistance aux températures de -10 °C à 65 °C. Ignifugé et auto-extinguible, il est homologué comme tel par le service des pompiers de l'État de Californie.
Global Industrial
Référence :WB585339
Rouleau de vinyle en vrac, nervuré et résistant aux rayures, 3 mm d'épaisseur, 30,5 cm de largeur x 45,7 m de hauteur, transparent
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$829.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 1800 po |
| Poids | 124 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Rouleaux en vrac pour portes à lanières |
| Matériel | Vinyle |
| Couleur | Transparent |
| Référence fabricant | 585339 |
| Marque | Global Industrial |