Souvent achetés ensemble
Prix : 2 125,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le power system PowerSwap Nucleus® est conçu pour accroître la productivité dans tous les espaces de l’entrepôt/DC, du plancher de production et d’autres environnements industriels. Ces systèmes de batterie compacts, mais robustes, fournissent une alimentation électrique silencieuse et transparente pendant 8-12 heures à la fois. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète de la station de recharge autonome permettant une opération 24/7.
Avantages :
Avantages :
- Réduisez l’excès de mouvement des travailleurs, le transport de produits et les touches dans vos processus d’expédition/réception, d’assurance de la qualité et de réapprovisionnement en matériaux
- Interchangeable - conçu pour monter à votre propre chariot industriel ou toute configuration de chariot newcastle
- Plug & play système d’alimentation - pas d’outils, de levage lourd ou de personnel de maintenance nécessaire pour les changements de batterie
- Longévité extrême - autonomie de la batterie de 5 à 7 ans (ou 3 000 cycles)
- Échange à chaud - ne jamais manquer d’énergie de la batterie ou perdre une session terminale
- Idéal pour plusieurs quarts de travail ou opération 24/7
- Chimie de la batterie sûre et stable
- Cette unité est une station d’accueil d’alimentation uniquement. (2) ou (4) Les batteries remplaçables (article # B2318138) et la station de charge de la batterie (article # B2320434) sont requises et commandées séparément en fonction de vos besoins spécifiques en énergie.
- Cette unité avec (2) batteries échangeables en dock est idéale pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante thermique petite ou moyenne taille et un scanner.
- Cette unité avec (4) piles échangeables en dock est idéale pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante thermique industrielle et un scanner.
- Ce système d’alimentation n’est pas recommandé pour alimenter un ordinateur de bureau ou une imprimante laser.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 50 à 104° F
- Temps d’exécution 8-12+ Heures
- Banque de batteries 920Wh
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Batteries (2) 36AH
- Description PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station
- Assemblage requis Non
- Puissance de surtension 825 W
- Puissance de sortie 240 W
- Type Station d’accueil à batterie interchangeable
- Nombre de ports 2
- Pour une utilisation avec NB Series et PC Series PowerSwap Nucleus Stations de travail
- Type d’accessoire Station d’accueil électrique
- Marque Systèmes de Newcastle
- Quantité par paquet 1
- Série PowerSwap Nucleus Series
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PWD2C
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 889,00 $
Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 40AH
Article nº : B2192008
Pas encore évalué
3 979,00 $
1 469,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus MINI Batterie au phosphate de fer au lithium
Article nº : B2369597
Pas encore évalué
989,00 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus PowerDock Dual Station
2125,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires