Quantité minimale: 10
Prix : 47,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
4 lampes 32wT8 Baume électronique de démarrage instantané à haute efficacité, tension universelle, facteur de ballast normal
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute efficacité Systems sur 90 % efficace
- NEMA Premium Ballast (NPB)Conforme au programme
- Plus de 100 Lampes LPW (lumens/Watt) avec OCTRON SUPERSAVER®
- Système T8 I.S. de puissance la plus basse
- Tension universelle (120-277 v)
- Petite taille d’enceinte de canette
- 30-50 % Économies d’énergie
- Min. Température de départ : -20 oF (-29 oC) pour les lampes T8
- 60° F (16° C) pour les lampes Energy Saving T8
- 0° F (-18° C) pour les lampes de FO40T8
- <10 % THD
- Élimine pratiquement tout scintillement de lampe
Poids &Dimensions
- Largeur 1,681 po (4,27 cm)
- Longueur 9,469 po (24,05 cm)
- Hauteur 1,1810 po (3 cm)
Détails du produit
- Nombre de lampes 4
- Starting, méthode Démarrage instantané
- Facteur de ballast 0,88
- Tension 120-277 V
- Description Quiktronic
- Méthode de câblage Conduit
- Watts 32 W
- Marque Sylvania
- Circuit Type Parallèle
- Tension en circuit ouvert <600 V
- Lumens 100
- Numéro de référence du fabricant QHE 4X32T8/VNU ISN-SC
- Type de lampe FO32/XP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sylvania 49857 QHE 4X32T8/UNV ISN-SC32 T8 Haute efficacité -Facteur de ballast normal-petite boîte
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit