Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Liquidation
Osram Sylvania

Référence :WBB529450

Référence fabricant : QTP 2X32T8/UNV ISN-SC

Sylvania 49943 QTP 2X32T8/UNV ISN-SC 32 T8 Instant Start- Normal Ballast Factor- Small Can - <10 THD

Description du produit
Ballast électronique à démarrage instantané pour 2 lampes 32wT8, facteur de ballast normal

Caractéristiques :


  • Tension universelle (120-277 V)
  • Petite taille du boîtier de la canette
  • Facteur de lestage de 88 %
  • 30 à 40 % d'économies d'énergie
  • Température minimale de démarrage : -20 °F (-29 °C) pour les lampes T8
  • 60 °F (16 °C) pour les lampes T8 à économie d'énergie
  • 0 °F (-18 °C) pour les lampes FO40T8
  • <10% THD
  • Élimine pratiquement tout scintillement de la lampe
PRIX DE LIQUIDATION
$18.25

était $26.95
Économisez $8.70 (32%)
La quantité minimale d'achat est de 10
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur9.4690 po
Largeur1.6930 po
Hauteur1.1810 po

Détails du produit

Facteur de ballast0.88
Méthode de démarrageDémarrage instantané
Tension277 V
Nombre de lampes2
Méthode de câblageProspects
DescriptionQuiktronic
Watts32 W
Référence fabricantQTP 2X32T8/UNV ISN-SC
Tension en circuit ouvert<600V V
Type de lampeF32T8
MarqueOsram Sylvania