Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB269429

Référence fabricant : ORG80322

Organiseur double face Quantum ORG80322 - 32 compartiments - 31,1 cm (L) x 26 cm (l) x 7,6 cm (H) - Lot de 5

Description du produit
Comprend 24 séparateurs permettant de personnaliser la taille des compartiments intérieurs. Offre jusqu'à 32 compartiments de rangement.

Le couvercle transparent permet d'identifier rapidement les pièces à l'intérieur. Son système de fermeture unique assure une fermeture hermétique et sécurisée. Des séparateurs empêchent les pièces de se déplacer entre les différents compartiments. Le fond et le couvercle sont fabriqués en polypropylène de qualité industrielle.

PRIX
199.75  Vendu par lots de 5 /39.95 l'unité

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12-1/4 po
Profondeur10-1/4 po
Hauteur3 po
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeBoîte à compartiments
CouleurNoir
SéparateursRéglable
StyleDouble face
Matérielpolypropylène
DescriptionOrganiseur double face
Nombre de compartiments32
Quantité par paquet5
Référence fabricantORG80322
MarqueSystèmes de stockage quantique

Garantie

Garantie1 année