109,95 $ ch.
Prix: 2 199,00 $ / Pkg of 20
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
QIH220-1350/L, T3, 1350 watt, 220 volts, 3000 heures évalué l’ampoule avec la base de CERAMC.
Poids &Dimensions
- Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Base CERAMC
- Longueur totale maximale 317 mm
- Diamètre de l’enveloppe 8 mm
Détails du produit
- Position de brûlure H4
- Kilowatts 1,35 kW
- Tension 220 V
- Durée de vie moyenne 3000 hr
- Kelvin 2750
- Puissance en watts 1350 W
- Filament C-6
- Code de la lampe QIH220-1350/L
- Type Radiateur infrarouge halogène
- Watts haute 1350 W
- Quantité par paquet 20
- Marque Ushio
- Matériau Céramique
- Remplir Halogène
- Numéro de référence du fabricant 1001311
- Forme T3
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio T3 halogène QIH220-1350/L 1350 Watts, 3000 heures, qté par paquet : 20
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit