215,95 $ ch.
Prix: 1 295,70 $ / Pkg of 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
QIH570-3800/S, T3, watt 3800, 570 volts, 5000 heures évalué l’ampoule à base de MS.
Poids &Dimensions
- Longueur 41-13/16 po (106,2 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 10 mm
- Base MS
- Longueur totale maximale 1062 mm
Détails du produit
- Position de brûlure H4
- Kilowatts 3,8 kW
- Kelvin 2450
- Puissance en watts 3800 W
- Filament C-6
- Code de la lampe QIH570-3800/S
- Type Radiateur infrarouge halogène
- Quantité par paquet 6
- Matériau Métal
- Forme T3
- Tension 580 V
- Durée de vie moyenne 5000 hr
- Watts haute 3800 W
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1001393
- Remplir Halogène
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio T3 halogène QIH570-3800/S 3800 Watts, 5000 heures, qté par paquet : 6
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit