La table à hauteur réglable électrique QuatreX de Treston, dotée d'un plateau antistatique à 4 pieds, offre stabilité, précision et confort aux environnements de travail exigeants. Ses quatre moteurs puissants permettent de régler la hauteur de 71 à 121 cm en moins de 14 secondes, tout en minimisant les vibrations. Le cadre supporte jusqu'à 300 kg, avec une charge supplémentaire de 150 kg sur les montants, vous offrant ainsi la possibilité d'aménager un poste de travail complet. Son plateau antistatique et sa large gamme d'accessoires en font une solution idéale pour l'électronique, les produits de luxe, les laboratoires de R&D, la mécanique de précision et l'assemblage léger. Plateforme fiable et flexible, elle s'adapte à vos besoins et optimise la performance.
Table électrique à hauteur réglable Treston QuatreX avec plateau antistatique, 76 x 152 cm, grise
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$9,629.00
1
1
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 27-15/16 - 47-5/8 po |
| Capacité de charge | 660 lb |
| Poids | 155 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-3/16 po |
| Taille nominale | 27-15/16 - 47-5/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type de bord | Bord adouci |
| Style de montant | Actionneurs linéaires à 4 pattes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Acier |
| Référence fabricant | 14-QXB3060110-49 |
| Utilisation principale | établi ESD |
| Marque | Treston |
| Pouvoir | Oui |
| Taper | Établi électrique à hauteur réglable |
| Couleur | Gris |
| Famille de couleurs principales | Gris |
| Type de réglage | Électrique |
| Pays d'origine | USA |
| Mobile ou stationnaire | Fixe (ajouter des roulettes pour la mobilité) |
| Type de montant | Réglable |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
Conformité et certifications
| Certifications | Salle blanche, ESD |