Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Treston

Référence :WBB3239741

Référence fabricant : 14-QXB3072110-49

Table électrique à hauteur réglable Treston QuatreX avec plateau antistatique, 76 x 183 cm, grise

Description du produit
La table à hauteur réglable électrique QuatreX de Treston, dotée d'un plateau antistatique à 4 pieds, offre stabilité, précision et confort aux environnements de travail exigeants. Ses quatre moteurs puissants permettent de régler la hauteur de 71 à 121 cm en moins de 14 secondes, tout en minimisant les vibrations. Le cadre supporte jusqu'à 300 kg, avec une charge supplémentaire de 150 kg sur les montants, vous offrant ainsi la possibilité d'aménager un poste de travail complet. Son plateau antistatique et sa large gamme d'accessoires en font une solution idéale pour l'électronique, les produits de luxe, les laboratoires de R&D, la mécanique de précision et l'assemblage léger. Plateforme fiable et flexible, elle s'adapte à vos besoins et optimise la performance.

PRIX
$10,305.00

1
1
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur27-15/16 - 47-5/8 po
Capacité de charge660 lb
Poids160 lb
Épaisseur supérieure1-3/16 po
Taille nominale27-15/16 - 47-5/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordBord adouci
Style de montantActionneurs linéaires à 4 pattes
MatérielAcier
Type de constructionAcier
Référence fabricant14-QXB3072110-49
Utilisation principaleétabli ESD
MarqueTreston
PouvoirOui
TaperÉtabli électrique à hauteur réglable
CouleurGris
Famille de couleurs principalesGris
Type de réglageÉlectrique
Pays d'origineUSA
Mobile ou stationnaireFixe (ajouter des roulettes pour la mobilité)
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureStratifié ESD

Conformité et certifications

CertificationsSalle blanche, ESD