Prix : 989,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité statique de 100 000 lb
✓ Le piston à actionnement automatique ajuste facilement la hauteur plus rapidement que les autres manivelles
✓ Réglage de la hauteur: 38-1/4 « à 52-1/4 »
✓ Nivellement facile des remorques garées sur un sol en pente
Empêchez les semi-remorques de renverser pendant les opérations de chargement et de déchargement grâce à la cage de cric stabilisateur de remorque Global Industrial™ Quick-Adjusting. Faciles à mettre en place, les roues roulent simplement sous le nez de la remorque et déverrouillent le dispositif de retenue. Les poignées inclinées permettent à l’unité d’être facilement inclinée et repositionnée comme un camion à main pour une utilisation facile par l’opérateur. Sa finition en poudre jaune vif offre une grande visibilité et favorise la sécurité. Idéal pour une utilisation dans les stations d’accueil, les entrepôts et les terrains, ce support de vérin est fait d’une construction en acier durable et de roues de transport en caoutchouc solides de 16 « pour une forte résistance aux chocs. Garantie limitée de 1 ans.
Répond aux exigences de l’OSHA 1 910,178(k)(3) qui déclare « prises fixes peuvent être nécessaires pour favoriser une semi-remorque et prévenir les agresse lors du chargement ou du déchargement lorsque la remorque n’est pas attelée à un tracteur. »
✓ Le piston à actionnement automatique ajuste facilement la hauteur plus rapidement que les autres manivelles
✓ Réglage de la hauteur: 38-1/4 « à 52-1/4 »
✓ Nivellement facile des remorques garées sur un sol en pente
Empêchez les semi-remorques de renverser pendant les opérations de chargement et de déchargement grâce à la cage de cric stabilisateur de remorque Global Industrial™ Quick-Adjusting. Faciles à mettre en place, les roues roulent simplement sous le nez de la remorque et déverrouillent le dispositif de retenue. Les poignées inclinées permettent à l’unité d’être facilement inclinée et repositionnée comme un camion à main pour une utilisation facile par l’opérateur. Sa finition en poudre jaune vif offre une grande visibilité et favorise la sécurité. Idéal pour une utilisation dans les stations d’accueil, les entrepôts et les terrains, ce support de vérin est fait d’une construction en acier durable et de roues de transport en caoutchouc solides de 16 « pour une forte résistance aux chocs. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 100000 lbs (45 454,55 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Hauteur surélevée 52-1/4 po (132,72 cm)
- Capacité de poids 100 000 lbs
- Hauteur abaissée 38-1/4 po (97,16 cm)
- Poids 159,8 lbs (72,64 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Hydraulique
- Assemblage requis Non
- Type Cric stabilisateur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Couleur Jaune
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Vérin stabilisateur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
22,75 $
115,95 $
DLM PowerStop® manuel MML camion & véhicule retenue Kit avec lumières & signes
Article nº : 984970
Pas encore évalué
4 955,00 $
™ Support de cric stabilisateur de remorque industriel Global Industrial, capacité statique de 100 000 lb
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires