Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Fonctionne avec le modèle 234 3-03-70 pouces Quick Clamp Rack, double côté & modèle 236 3-03-70 pouces Quick Clamp Rack, côté passager
- Utiliser avec le kit de profilé de fixation modèle 2102-0-01 pour Ford Transit ou kit de chaîne de montage de modèle 2113-0-01 pour Nissan NV
- Pas recommandé pour les vans avec hauteur de toit plu 84 po
- Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit
- Toit de cocher charger cote et l’espacement de traverse pour transporter de façon sécuritaire les charges de toiture et des échelles longues
- Quincaillerie en acier inoxydable est résistant contre la montre et météo
- Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Taille Pleine grandeur
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Description Barres de toit
- Assemblage requis Oui
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Fourgonnettes pleine grandeur
- Capacité 1,82
- Type Rack de Quick Clamp
- Finition Powdercoat Oui
- Marque Weather Guard
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante pour camionnettes pleine grands - 2271-3-01
Article nº : B2096977
Pas encore évalué
2 675,00 $
Météo garde EZ-Glide 2™ fixe porte-échelle déroulante fourgonnettes pleine grandeur longtemps - 2275-3-01
Article nº : B2096978
Pas encore évalué
2 179,00 $
Météo garde EZ-Glide 2™ étendu menu déroulant pour Mid-Roof/Toit Van - 2291-3-01
Article nº : B2097040
Pas encore évalué
2 529,00 $
Météo Guard® Quick Clamp Rack accessoire Cross membre, aluminium, pleine grandeur, 70"- 233-3-03 Q
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires