Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB168081

Global Industrial™ Transpalette manuel Quick-Lift, capacité de 5 500 lb, fourches de 27" de largeur x 48" de longueur

Description du produit
✓ Capacité de charge de 5 500 lb
✓ Fourches de 27" de largeur x 48" de longueur
✓ Poignée décalée antidérapante

Vous avez besoin de soulever des charges lourdes ? Nous avons la solution qu'il vous faut avec ce transpalette Quick-Lift Global Industrial ™. Très performant et conçu pour effectuer tous les travaux pénibles, cet appareil manipule rapidement et facilement des charges allant jusqu'à 5 500 lb., ce qui en fait le choix idéal pour de nombreux secteurs d'activité. Doté d'une pompe Endura exclusive entièrement étanche et de fourches soudées à profil en « C » haute résistance, ce transpalette offre un fonctionnement fiable et améliore l'efficacité. Garantie limitée d'un an.

  • Soupape de protection intégrée contre les surcharges
  • Passe automatiquement en mode de fonctionnement normal lorsque la charge dépasse 250 lb
  • Rouleaux d'entrée en nylon pour une entrée et une sortie en douceur des palettes
  • Tige de poussée réglable pour un alignement correct de la fourche
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $429.95

    était $609.00
    Économisez $179.05 (29%)
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
    Longueur48 po
    Largeur27 po
    Hauteur9-3/16 po
    Hauteur réduite3 po
    Hauteur surélevée7-1/2 po
    Capacité de charge5500 lb
    Poids162 lb
    Longueur de la fourche48 po
    Largeur de la fourche6-1/4 po
    Distance entre les fourches14-1/2 po
    Distance entre les fourches27 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    MatériauAcier
    FonctionnementManuel
    Référence fabricant168081
    MarqueGlobal Industrial
    TypeRelevage rapide
    CouleurBleu
    Type de roue2 roues motrices, 2 roues directrices
    Degrés d'arc de braquage210 °
    StyleFourches standard
    Matériau de la roue porteuse3" en polyuréthane
    Rouleaux d'entréeOui
    Style de poignéeErgonomique
    Matériau du volant7 pouces, polyuréthane

    Garantie

    Garantie1 an