L'adaptateur Quik Dry vous permet d'utiliser la raclette de 14" ou 18" avec le manche télescopique Perfect Pole. Nettoyez rapidement et facilement les zones difficiles d'accès telles que les ponts, les toits rigides, les toits, les flancs de coque et bien plus encore. L'adaptateur est orientable jusqu'à 180 degrés.
Adaptateur Swobbit Quik Dry®, Uni-Snap® pour lames de 14" et 18" - SW21215
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$22.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 9 po |
| Largeur | 3 po |
| Hauteur | 2 po |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Matériau de la poignée | Aluminium |
| Matériau | ABS/aluminium |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Manche de raclette |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | SW21215 |
| À utiliser avec | SW21414 |
| Marque | Swobbit |