Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Swobbit

Référence :WBB1448067

Référence fabricant : SW21414

Raclette Swobbit Quik Dry® 14" - SW21414

Description du produit
La vie est trop courte pour utiliser une peau de chamois. Sa lame de 14" de large est idéale pour sécher les voitures, les bateaux, les « VR s » et tout autour de la maison. Son bord en T breveté élimine l'eau en un seul passage. Sèche pratiquement toutes les surfaces en un tiers du temps nécessaire avec des serviettes, des peaux de chamois ou des raclettes salissantes. Le silicone souple de qualité médicale épouse parfaitement les courbes et les contours. Convient à toutes les finitions, y compris la peinture, la fibre de verre, les vitres et les habillages. Recommandé par EZ2CY et Strataglass. Peut être utilisé avec l’adaptateur Quik Dry Uni-Snap (SW21215) pour sécher les zones difficiles d’accès. Lauréat du prix de l’innovation NMMA.

PRIX
$84.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur6 po
Hauteur2 po
Poids1 lb
Largeur de nettoyage14 po

Détails du produit

Matériau de la poignéeSilicone
CouleurJaune
À utiliser avecSW21215
MatériauABS/silicone
Quantité par emballage1
DescriptionLame de raclette
Référence fabricantSW21414
MarqueSwobbit