Prix : 2 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Four à micro-ondes commercial sharp, TwinTouch, 2200W, S/S, 17-1/2"W x 22-9/16"H x 13-5/8"D
Four commercial robuste caractéristiques Twin-Touch™ doubles commandes Sharp faciles à atteindre si vous placez le four à micro-ondes sur une étagère haute ou basse. Le design compact prend moins de place, pourtant la plus grande capacité intérieure correspond à un pan de format 1/2 en direction soit ou deux moules de format 1/3. Construit pour une durabilité et un entretien facile, il est idéal pour les besoins de gros volumes de restauration rapide ou les restaurants à service complet, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les écoles et les cafétérias.
Caractéristiques :
Four commercial robuste caractéristiques Twin-Touch™ doubles commandes Sharp faciles à atteindre si vous placez le four à micro-ondes sur une étagère haute ou basse. Le design compact prend moins de place, pourtant la plus grande capacité intérieure correspond à un pan de format 1/2 en direction soit ou deux moules de format 1/3. Construit pour une durabilité et un entretien facile, il est idéal pour les besoins de gros volumes de restauration rapide ou les restaurants à service complet, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les écoles et les cafétérias.
Caractéristiques :
- 2200 Watts
- Porte en acier inoxydable, cavité & armoire
- Système double magnétron
- Minuterie programmable
- Côté charnière durable voir-à travers la porte
- Gâchette interrupteur poignée de porte
- Dégivrage Express™
- Double panneau
- Touches à effleurement 10 tomographie avec capacité de stockage jusqu'à 100 programmes
- Gâchette interrupteur poignée de porte pour une porte plus durable
- Capacité de 0,75 pieds cubes permis deux casseroles de taille 2/1 (3)
- Plusieurs partie définissant x 2 et x 3
- SELECTPOWER™ avec des niveaux de puissance 11
- 4-stage de cuisine
- 230-208/v / Hz 60 / 1-Ph
- Amp 12,3/14
- Certifié NSF
- NEMA 5-20P
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur 22-9/16 po (57,31 cm)
- Hauteur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Largeur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du compartiment 13-5/8 po (34,61 cm)
- Profondeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur intérieure 7-1/8 po (18,1 cm)
- Largeur intérieure 14 in (35,56 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Fiche NEMA - 20 R
- Type de handle Barre de maintien
- Matériau de la porte Acier inoxydable & verre
- Ampérage 14A à 230V; 16A à 208V A
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Tension 230/208 V
- Description Four à micro-ondes
- Capacité 0,75 pi³ (0,02 pi³.m)
- Intérieur Acier inoxydable
- Watts 2200 W
- Marque Sharp
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant RCD2200M RCD10M
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, année 3 garantie limitée sur le Tube magnétron sur Site
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 629,00 $
11 229,00 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
349,95 $
Four ® micro-ondes commercial sharp, 0,75 Cu. Ft., 2200 Watt, TwinTouch Controls
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires