Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Four à micro-ondes commercial sharp, moyen service, 1000W, S/S, 20-1/2"W x 16"H x 12-1/8"D
Fours à micro-ondes commerciales camionnettes de Sharp en vedette la qualité durable et un entretien facile de l’intérieur en acier inoxydable. Ces modèles rentables ont aussi des poignées de maintien super robuste, conçues pour résister à une durée de vie d’une manipulation brutale.
Caractéristiques :
Fours à micro-ondes commerciales camionnettes de Sharp en vedette la qualité durable et un entretien facile de l’intérieur en acier inoxydable. Ces modèles rentables ont aussi des poignées de maintien super robuste, conçues pour résister à une durée de vie d’une manipulation brutale.
Caractéristiques :
- 1000 Watts
- Cabinet, cavité et porte en acier inoxydable
- Commandes programmables numériques
- Capacité de 1 pieds cubes
- Gâchette interrupteur poignée de porte
- Côté charnière durable voir-à travers la porte
- Dégivrage Express
- 10 touches informatisé
- Bouton double quantité
- 120V/60/1-ph
- 14 ampères
- NEMA 5-15P
- NSF-4, UL
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Largeur du compartiment 13-7/8 po (35,24 cm)
- Profondeur du compartiment 14-5/8 po (37,15 cm)
- Hauteur du compartiment 8-1/8 po (20,64 cm)
- Profondeur intérieure 14-5/8 po (37,15 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur intérieure 8-1/8 po (20,64 cm)
- Largeur intérieure 13-7/8 po (35,24 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
Détails du produit
- Fiche NEMA - 15 R
- Type de handle Barre de maintien
- Matériau de la porte Acier inoxydable & verre
- Ampérage 14 A
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Tension 120 V
- Description Four à micro-ondes tactile
- Capacité 1 pi³ (.03 cu.m)
- Intérieur Acier inoxydable
- Watts 1000 W
- Marque Sharp
- Lumière Non
- Numéro de référence du fabricant R21LVF (en)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, année 3 garantie limitée sur le Tube magnétron sur Site
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 629,00 $
11 229,00 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
349,95 $
Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
Article nº : 242945
Expédition en un jour ouvrable
679,00 $
comparer les élémentsSharp® Four à micro-ondes commercial, 1 Cu. Ft., 1000 Watt, TouchPad Control
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires