Prix : 93,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de l’AWG 14 AWG
- Longueur de la bande 12 in (30,48 cm)
- Dimensions 12-1/4 » x 2 » x 1-3/4 » po
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Style de réceptacle 5-15R
- Ampérage 15 A
- Nombre de récipients 6
- Type Barre d’alimentation
- Configuration du plug-in 5-15P
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 120 V
- Gaine cordon EJS
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Protection des lignes de données Non
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Solutions d’alimentation Workstation
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Indice de fréquence 60Hz
- Numéro de référence du fabricant R610
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Protection contre les surtensions Non
- Couleur Blanc
- Minuterie Non
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL
Merchandising
- Secteur d’activité Commercial, bureau, résidentiel
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
155,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,40 $
59,95 $
Wiremold Aluminum Power Strip W/Lighted Switch, 6 Points de vente, 15A, 6' Cord
93,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires