Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Huit prises arrière, interrupteur allumé, 15A. Les récipients ont pivoté de 90 degrés et 4 prises espacées pour accueillir les transformateurs. Cordon de 6' (1,8m). Protection contre les surtensions de qualité de l’ordinateur Perma Power.
Poids &Dimensions
- Dimensions 19 x 1-3/4 x 2-3/4 po
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Connexion Ga à extrémité de cordon
- Longueur de la bande 20 in (50,8 cm)
- Calibre 8 ga
Détails du produit
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Wiremold
- Série Solutions d’alimentation monté en rack
- Indice de fréquence +35dB
- Numéro de référence du fabricant R8BZ
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Noir
- Classe UL1363 et UL1449, troisième édition
- Protection contre les surtensions Oui
- Joules 3kA
- Minuterie Non
- Type d’indicateurs Lumière
- Emplacement de montage Montage en rack
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 8
- Type Limiteur de surtension
- Indice de court-circuit 36 000 ampères [12 000 ampères L-N, 12 000 ampères L.-G., 12 000 ampères N-G]
- Quantité par paquet 1
- Tension nominale 120 V
- Matériau Métal
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Cote d’énergie de surtension 3kA
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
Conformité et certifications
- Certifications cULus, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Wiremold Rack Mount Surge Protected Power Strip, 8 prises arrière, 15A, 3Ka, 6' Cord
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires