Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
John Boos planche à découper qualité commerciale
Cette planche à découper série John Boos RA est construit en érable solide hard rock. Ils sont réversibles et disposent de poignées de levage simple. John Boos utilise une construction bord-grain pour la longévité. Les planches à découper série RA sont 2 1/4 "épais. Planches à découper professionnelle Boos Block® sont NSF et approuvés par la FDA et sont utilisés dans certains des meilleurs restaurants dans le pays. 18 "x 12". Made in USA.
Cette planche à découper série John Boos RA est construit en érable solide hard rock. Ils sont réversibles et disposent de poignées de levage simple. John Boos utilise une construction bord-grain pour la longévité. Les planches à découper série RA sont 2 1/4 "épais. Planches à découper professionnelle Boos Block® sont NSF et approuvés par la FDA et sont utilisés dans certains des meilleurs restaurants dans le pays. 18 "x 12". Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque John Boos
- Description Planche à découper
- Matériau Érable
- Numéro de référence du fabricant RA01
Conformité et certifications
- Certifications NSF® et FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
John Boos RA01 - planche à découper érable 18 "x 12" x 2-1/4"
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit