Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
2 x 2 250 Watt appareil 208V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 2 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 8' x 8'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,25 kW
- Tension 208 V
- Emplacement de montage Déroulant en forme de t ou de Surface
- BTU supérieure 853
- Ampérage 1,2 A
- Puissance en watts 250 W
- Phase 1
- Type Panneau de plafond rayonnant
- Ampères élevés 1,2 A
- Watts haute 250 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CP802
- Couleur Blanc
- BTU 853
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je voir un manuel sur le panneau de plafond Radient. J’aimerais connaître les problèmes de sécurité liés au placement dans un enclos comme élément de chauffage. J’ai un incubateur à chauffer entre 70 et 120 degrés F. À quelle distance puis-je placer un élément à la surface de chauffage et l’unité de chauffage radiant peut-elle tolérer une exposition prolongée à des températures allant jusqu’à 130 F?
Question posée par : Mike, 25 et 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 03, 2020
Bonjour Mike, ces panneaux de plafond sont conçus pour les applications de chaleur de confort. Ces unités atteignent des températures aussi élevées que 274 F à l’avant de l’unité et peuvent atteindre des températures aussi élevées que 174 F à l’arrière de l’unité. L’utilisation de ce chauffe-eau pour autre chose que les applications de chaleur de confort-n’a pas été testée ou approuvée et n’est malheureusement pas appropriée. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
TPI Surface cadre de montage pour plafond Radiant Panel SF200 - 2'X 2'
Article nº : B172033
Pas encore évalué
275,95 $
TPI plafond Radiant Panel CP802 24" L x 24" W 250W 208V
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires