Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V

TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V

Article nº : WBB45875

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 745,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP127 48" L x 24" W 750W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP127 48" L x 24" W 750W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP703 24" L x 24" W 375W 277V

TPI plafond Radiant Panel CP703 24" L x 24" W 375W 277V

TPI plafond Radiant Panel CP122 24" L x 24" W 250W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP122 24" L x 24" W 250W 120/240V

PANNEAUX DE PLAFOND RAYONNANT
2 x 4 750 Watt appareil 208V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 4 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 10' x 10'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)

Détails du produit

  • Kilowatts 0,75 kW
  • Tension 208 V
  • Emplacement de montage Déroulant en forme de t ou de Surface
  • BTU supérieure 2560
  • Ampérage 3,6 A
  • Puissance en watts 750 W
  • Phase 1
  • Type Panneau de plafond rayonnant
  • Ampères élevés 3,6 A
  • Watts haute 750 W
  • Marque PAS PAR POUCE
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant CP807
  • Couleur Blanc
  • BTU 2560

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Carmine

    Date de : Avril 23, 2019

    s’adapter à droite dans la grille
    Votre commentaire :
    était la chaleur parfaite en face de ma porte
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • J’ai l’intention de l’utiliser dans une application de toilettes. Quel thermostat serait paire bien avec ce produit, si je veux avoir un 7day programmable T-stat ou au moins un revers non occupés et occupé le réglage ?

    Question posée par : Dale, 29, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Dale, partie # 050333602 pourrait répondre à vos exigences. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

TPI Surface cadre de montage pour plafond Radiant Panel SF400 - 2'X 4'

329,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V

TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V

Article nº : WBB45875

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V
    TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V
    TPI plafond Radiant Panel CP807 48" L x 24" W 750W 208V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant