Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Drive Medical

Référence :WBB274894

Référence fabricant : 12013

Siège de WC surélevé en plastique Drive Medical 12013 Premium avec verrouillage et accoudoirs rembourrés, modèle allongé

Description du produit

Ce siège de WC surélevé haut de gamme avec système de verrouillage de la marque Drive Medical s'adapte à la plupart des WC allongés. Le système de verrouillage garantit un maintien solide, offrant ainsi une sécurité accrue et un sentiment de sécurité supplémentaire. Une large ouverture à l'avant et à l'arrière permet d'assurer l'hygiène personnelle en toute sérénité. Le siège surélevé et les accoudoirs rembourrés aideront les personnes qui ont besoin d'un soutien pour s'asseoir ou se lever des toilettes. Pour les utilisateurs de fauteuil roulant, les accoudoirs amovibles sans outil facilitent le transfert vers et depuis le siège de WC surélevé.

Caractéristiques et avantages
  • Conçu pour les personnes qui ont des difficultés à s'asseoir ou à se relever des toilettes
  • Ajoute 5" à la hauteur du siège de WC
  • Les bras, qui ne nécessitent aucun outil, sont espacés de 21" et peuvent être retirés ou ajoutés selon les besoins
  • Large ouverture à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène personnelle
  • Sa structure en plastique moulé ultra-résistante lui confère une solidité et une durabilité accrues
  • Le mécanisme de verrouillage standard garantit la sécurité
  • Léger et portable
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
  • Facile à nettoyer
  • Convient à la plupart des cuvettes allongées

Caractéristiques techniques du produit
  • Poids réel du produit : 4,4 lb
  • Hauteur totale du produit : 13"
  • Longueur totale du produit : 17"
  • Largeur totale du produit : 22"
  • Couleur principale du produit : blanc
  • Matériau principal du produit : plastique
  • Capacité de charge du produit : 300 lb
  • Profondeur de l'assise : 17"
  • Largeur du siège : 15,5 pouces
  • Largeur entre les accoudoirs : 21"
  • Garantie : à vie (limitée)
PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Capacité de charge300 lb
Poids5 lb
Largeur du siège15-1/2 po
Profondeur d'assise17 po
Hauteur du siège5 po
TailleAllongé
Largeur entre les accoudoirs21"

Détails du produit

TypeRehausseur de siège de WC
AccoudoirsOui
CouleurBlanc
StyleSans dos
MatériauPlastique moulé à usage intensif
DescriptionSiège de WC surélevé allongé avec accoudoirs
Quantité par emballage1
Référence fabricant12013
MarqueDrive Medical

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée