Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce siège de toilette surélevé Premium avec Lock by Drive Medical s'adapte à la plupart des toilettes allongées. L’écluse assure un serré s’assurer une sécurité supplémentaire et ajouté le sentiment de sécurité. Une large ouverture à l’avant et arrière permettent pour l’hygiène personnelle sans souci. Le siège surélevé et bras rembourrés aideront les personnes qui ont besoin d’un coup de pouce assis ou debout de la toilette. Pour les consommateurs utilisant un fauteuil roulant, les bras amovibles sans outil permettent un transfert facile vers et depuis le siège de toilette surélevé.
Caractéristiques et avantages- Conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Ajoute 5" à la hauteur du siège de toilette
- Les bras sans outil sont séparés de 21 po et peuvent être enlevés ou ajoutés au besoin
- Large ouverture devant et arrière pour l'hygiène personnelle
- La construction en plastique moulé résistante fournit la force et la durabilité additionnelles
- Le mécanisme de verrouillage standard assure la sécurité
- Léger et portable
- Aucun outil nécessaire pour l’installation
- Facile à nettoyer
- S'adapte à la plupart des toilettes allongées
Caractéristiques techniques du produit
- Poids du produit : 4,4 % lbs
- Hauteur totale de produit : 13"
- Longueur globale du produit : 17 po
- Largeur globale du produit: 22"
- Couleur du produit primaire : Blanc
- Matériel de produit primaire : Plastique
- Capacité de poids de produit : 300lbs
- Profondeur d’assise : 17"
- Largeur d’assise : 15,5 %"
- Largeur entre les bras: 21"
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Largeur entre les bras 21 po
- Capacité de poids 300 lbs
- Largeur du siège 15-1/2 po (39,37 cm)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Taille Allongée
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Hauteur du siège 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Description Allongée de siège de toilette surélevé avec bras
- Type Riser de siège de toilette
- Accoudoirs Oui
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique moulé robuste
- Style Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 12013
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Maureen
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Deborah
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Est allé en ligne pour trouver cela après aucun de ces produits dans les magasins médicaux. Très heureux avec les prix et les formalités en ligne. Reçu, installé et il est parfait. Recommande vivement cette société et utilisera à l’avenir pour tous ma nécessité médicale a besoin à l’avenir. -
Reviewer : Larry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Alors que les poignées sont un peu difficiles à mettre, le principal problème est qu’il ne rentre pas correctement une Kohler allongée toilette ADA. Ce problème de raccord a été averti dans les cahier des charges et j’ai pris le risque, et il n’est pas remboursable. J’espère que je peux le réparer en collant en caoutchouc résistant à la face inférieure. Le siège normal devra être enlevé. -
Reviewer : Sandra
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien. Mari n’a pas plaint donc il doit être bon. -
Reviewer : Arthur
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il est durable et les bras sont amovibles comme annoncé. Toutefois, rien n’indiquait que le trou dans le siège était trop petit pour un homme. Le fait qu’elle était allongée m’a fait supposer que le trou était trop, mais c’est tout simplement trop petit pour moi. -
Reviewer : Regina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes désolés, nous avons acheté ce produit. Les bras sont bien serrés et sentent solide et elle dispose d’un raccord pour le tendre à l’avant du bassin, mais il est tout à fait perdre à l’arrière du bassin, vers le réservoir. Tant et si bien qu’elle pivote à plusieurs pouces de chaque côté. Nous devrons chercher et de trouver quelque chose qui fonctionne mieux pour nous. -
Reviewer : A ET B
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente description. Achetait pour mes 82 ans, mère et la description fait facile pour moi à l’ordre. Lire et mesurer parce que ce siège n’est pas remboursable, donc c’est compréhensible. J’ai eu à enlever le siège des toilettes pour que ce dispositif soit bien snugg. Le bouton sur le devant de l’appareil (vous tournez le bouton à siège sécurisé avec WC) pourrait avoir été un peu plus solide, mais il workded très bien. Recommanderais.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siège de toilette élevé en plastique de qualité Drive Medical 12013 avec verrou et accoudoirs rembourrés, allongé
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires