Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Drive Medical

Référence :WBB274908

Référence fabricant : RTL12064

Drive Medical RTL12064 surélevé toilette Siège avec verrouillage, siège standard, hauteur 10 cm

Description du produit

Ce blanc en relief toilette Le siège de Drive Medical se fixe sans outil à votre siège standard existant. toilette Ce siège surélevé est facile à fixer et dispose de deux verrous arrière qui empêchent tout glissement. Deux découpes hygiéniques offrent un confort optimal lors de son utilisation. Ce produit fiable est aussi facile à nettoyer qu'à utiliser. Le siège surélevé aidera les personnes ayant besoin d'un coup de pouce pour s'asseoir ou se lever. toilette Pour les personnes en fauteuil roulant, ce produit facilite les transferts vers et depuis le siège surélevé. toilette siège.



Caractéristiques et avantages
  • Conçu pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir ou à se lever. toilette
  • Construction robuste en plastique moulé
  • Dispositif de verrouillage avec vis sans fin plus large et robuste et plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et fiable.
  • Léger et portable
  • Facile à nettoyer
  • Convient à la plupart des modèles standard toilettes
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Spécifications du produit
  • Poids réel du produit : 3lb
  • Hauteur totale du produit : 4 "
  • Longueur totale du produit : 16 "
  • Largeur totale du produit : 14 "
  • Couleur principale du produit : Blanc
  • Matériau principal du produit : plastique
  • Capacité de charge du produit : 400 lb
  • Profondeur d'assise : 16 pouces
  • Largeur d'assise : 14 pouces
  • Garantie : Garantie à vie limitée
PRIX
$79.95

Ce produit sera de nouveau disponible d'ici le 24 novembre 2026.

Prévenez-moi lorsque ce produit sera de nouveau disponible.
En rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge350 lb
Poids3 lb
Largeur du siège14 po
Profondeur d'assise16 po
Hauteur du siège4 po
TailleStandard

Détails du produit

Typetoilette rehausseur de siège
AccoudoirsNon
CouleurBlanc
StyleDos nu
Accessoires en option12001KD-1
MatérielPlastique moulé robuste
DescriptionSoulevé toilette Siège avec verrou
Quantité par paquet1
Référence fabricantRTL12064
MarqueDrive Medical