Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Drive Medical

Référence :WBB274911

Référence fabricant : 12065

Siège de toilette surélevé Drive Medical 12065 avec verrouillage et couvercle, siège standard, hauteur : 4"

Description du produit

Cela a soulevé toilette Le siège avec couvercle de Drive Medical est conçu pour rehausser votre siège standard existant. toilette Siège. Disponible en version surélevée de 10 cm (4 pouces) pour un confort et un soutien optimaux. Se fixe facilement et sans outil sur votre siège. toilette et se verrouille en place grâce à deux verrous arrière. Deux ouvertures hygiéniques facilitent le nettoyage. Le siège surélevé aidera les personnes ayant besoin d'aide pour s'asseoir ou se lever. toilette Pour les personnes en fauteuil roulant, ce produit facilite les transferts vers et depuis le siège surélevé. toilette siège.



Caractéristiques et avantages
  • Conçu pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir ou à se lever. toilette
  • Construction robuste en plastique moulé
  • Dispositif de verrouillage avec vis sans fin plus large et robuste et plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et fiable.
  • Léger et portable
  • Convient à la plupart des modèles standard toilettes
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.
  • Facile à nettoyer

Spécifications du produit
  • Poids réel du produit : 3.5lb
  • Hauteur totale du produit : 4 "
  • Longueur totale du produit : 16 "
  • Largeur totale du produit : 14 "
  • Couleur principale du produit : Blanc
  • Matériau principal du produit : plastique
  • Capacité de charge du produit : 400 lb
  • Profondeur d'assise : 16 pouces
  • Largeur d'assise : 14 pouces
  • Garantie : Garantie à vie limitée
PRIX
$89.95

La quantité minimale d'achat est de 4
4
4
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge350 lb
Poids3 lb
Largeur du siège14 po
Profondeur d'assise16 po
Hauteur du siège4 po
TailleStandard

Détails du produit

Typetoilette rehausseur de siège
AccoudoirsNon
CouleurBlanc
StyleDos nu
Accessoires en option12001KD-1
MatérielPlastique moulé robuste
DescriptionSoulevé toilette Siège avec verrouillage et couvercle
Quantité par paquet1
Référence fabricant12065
MarqueDrive Medical