25,95 $ ch.
Quantité minimale: 20
Prix: 415,20 $ / Pkg de 16
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Seam Tape™ est conçu pour maintenir ensemble les coutures Ram Board®. Sa largeur de 3" donne plus d’une allocation pour couvrir les coutures Ram Board®. Le soutien de kraft le rend facile à détacher et à installer ainsi que, il est recyclable.
Grâce à son adhésif de qualité d’entrepreneur, il ne doit pas être collée directement sur les surfaces et sols finis. Comme la plupart des bandes n’est pas perméable vapeur et devrait être évitée dans les zones où les sols polymérisation ont besoin de respirer.
Grâce à son adhésif de qualité d’entrepreneur, il ne doit pas être collée directement sur les surfaces et sols finis. Comme la plupart des bandes n’est pas perméable vapeur et devrait être évitée dans les zones où les sols polymérisation ont besoin de respirer.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 164 pi (49,99 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet Rouleaux de 16
- Marque Conseil de RAM
- Description Ruban de couture
- Matériau Papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant RT 3-164
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RAM Board® couture Tape™ 3" W x 164' L - RT 3-164, qté par paquet : 16
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit