Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Le polyvalent Ranger 3000 a toutes les capacités pour produire des résultats précis rapidement pour une variété d’applications. Avec sept modes d’application, Ranger 3000 est l’échelle idéale pour répondre aux nombreux industriels besoins de pesage. Portable et équipé d’une batterie rechargeable, cette échelle est bénéfique dans tous les recoins de l’usine et est équipée de fonctions et caractéristiques qui élèvent le Ranger 3000 à une catégorie de ses propres. Taille de plate-forme : 11,8 %" longueur x largeur 8,9".
Approbations : Manuel 44 du NIST, Poids et mesures de Mesures Canada, OIML R76-1
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/16 po (30,96 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 8-7/8 po (22,54 cm)
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Lisibilité 0,002 lbs (0 kg)
- Unité de mesure g, kg, lb, oz, lb : Oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 8-7/8" x 11-13/16"
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Cordon d’alimentation secteur / Rechargeable batterie interne
- Légal pour le commerce Oui
- Pour une utilisation avec Des pièces de pesage, comptage, pesage, Checkcounting, Checkpercent, pour un poids de cent
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Écaille en plastique/acier inoxydable
- Tension 100 à 240 V
- Heures de vie de batterie 210
- Matériau du boîtier Plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Ohaus
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant R31P30
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 400, 2 po x 55 verges, 2,5 mil, transparent, qté par paquet : 36
Article nº : 422748
Pas encore évalué
205,20 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
48,95 $
73,50 $
Ohaus® Ranger 3000 Compact Digital Counting Scale 60lb x 0,001lb 11-13/16" x 8-7/8" Plate-forme
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires