Doté d'une technologie de thermoscellage de pointe, le RapidSeal II SE530 permet d'obtenir des scellages solides, uniformes et reproductibles avec un minimum d'intervention de la part de l'opérateur. Sa polyvalence et son fonctionnement simplifié en font un outil particulièrement adapté aux environnements très actifs tels que les banques de sang, les centres de collecte de sang de cordon ombilical, les centres de thérapie cellulaire et les laboratoires biopharmaceutiques. Sa construction robuste permet une utilisation continue dans des conditions exigeantes, tandis que sa conception à têtes multiples contribue à optimiser le flux de travail et à réduire les goulots d'étranglement.
Le Genesis RapidSeal II, modèle SE530, offre une solution fiable pour le scellage stérile de tubes en grande série, garantissant l'efficacité des processus, la régularité des scellages et la conformité aux normes dans les applications réglementées de laboratoire et de production.
Le Genesis RapidSeal II, modèle SE530, est un appareil de paillasse polyvalent à plusieurs têtes, doté d'une tête de soudure fixe. Le SE530 est idéal pour les espaces restreints et les configurations à plusieurs têtes.
Présentation du produit
- Un design fin pour optimiser l'espace disponible
- Option flexible à plusieurs têtes
- « Notched Seal® » pour une séparation facile
- Tête d'étanchéité fixe
- Conçu pour une étanchéité en conditions de charge moyenne
- RAPID SEAL II scelle en 0,5 à 1,2 seconde
- Plaque RF « intelligente » – compatible avec les tubulures sanguines de toutes tailles et s'y adapte
- Conforme aux normes CE et UL
- Garantie limitée d'un an
- Support sur mesure pour scellant
- Garde-boue
- Casque facile à nettoyer
- 50-60 Hz