Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WireCrafters® RapidWire™ W 7' x 4' H, soudé fil garde de sécurité fenêtre
Rapid fil fenêtre gardes sont utilisés pour assurer la sécurité devant une baie vitrée existante. Gardes peuvent monter à la face du mur à l’aide de clips 3", ou peuvent l’ancrage directement dans le cadre de la fenêtre. Chaque garde comprend une quantité de clips d’angle 4, 3". Soudé fil fenêtre gardes assurent la sécurité optimale de windows tout en permettant le flux de lumière et l’air. Gardes de 2 "x 2" soudé, treillis métallique de calibre 10. Maille soudée solidement dans une 1 1/4 "x 1 1 4/13" x calibre nominal formé huisserie. Gardes sont revêtues d’une finition de manteau gris poudre pour usage à l’intérieur. Clips non soudés au panneau, doivent être boulonnées dans le domaine
Rapid fil fenêtre gardes sont utilisés pour assurer la sécurité devant une baie vitrée existante. Gardes peuvent monter à la face du mur à l’aide de clips 3", ou peuvent l’ancrage directement dans le cadre de la fenêtre. Chaque garde comprend une quantité de clips d’angle 4, 3". Soudé fil fenêtre gardes assurent la sécurité optimale de windows tout en permettant le flux de lumière et l’air. Gardes de 2 "x 2" soudé, treillis métallique de calibre 10. Maille soudée solidement dans une 1 1/4 "x 1 1 4/13" x calibre nominal formé huisserie. Gardes sont revêtues d’une finition de manteau gris poudre pour usage à l’intérieur. Clips non soudés au panneau, doivent être boulonnées dans le domaine
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Largeur 7 pi (2,13 m)
- Hauteur 4 pi (1,22 m)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque WireCrafters
- Assemblage requis Oui
- Série RapidWire #8482 ;
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WG74
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WireCrafters® RapidWire™ W 7' x 4' H, soudé fil garde de sécurité fenêtre
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires