Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Kinedyne

Référence :WBC0059512

Référence fabricant : 513020

Sangle à cliquet Kinedyne® avec crochet plat, capacité de charge 3335, 5 cm (2 po) de largeur x 9,14 m (30 pi) de longueur, jaune - Quantité par paquet : 8

Description du produit
La sangle à cliquet à crochet plat et poignée large Kinedyne® de 2 pouces x 30 pieds est fabriquée en polyester de qualité industrielle de 2 pouces, conçue pour supporter une charge de travail maximale de 3 335 livres. lb . / 1 ​​513 kg et fonctionner parfaitement dans diverses conditions

Le revêtement en dichromate d'or du cliquet à large poignée Kinedyne® 804 résiste à la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de notre sangle à cliquet à crochet plat, même en extérieur, par tous les temps. Qu'il pleuve des cordes ou qu'il fasse une chaleur torride, vos chargements resteront bien en place grâce à cette sangle d'arrimage ultra-résistante.

Notre mécanisme à cliquet robuste en acier au carbone traité thermiquement présente une conception standard avec une large poignée pour une prise en main facile, même avec des gants épais. C'est particulièrement pratique en hiver, lorsque retirer ses gants peut s'avérer dangereux. Les crochets plats Kinedyne® 1015 peuvent être fixés à presque tous les points d'ancrage, notamment pour les applications sur plateaux.

Toutes les sangles à cliquet sont étiquetées conformément aux réglementations DOT, WSTDA, CVSA, CHP et aux normes recommandées par la North American Cargo Securement et portent le nom et le logo Kinedyne® ainsi qu'une étiquette de limite de charge de travail.

PRIX
319.60  Vendu par lots de 8 /39.95 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur30 ft
Largeur2 po
Poids6 lb
Résistance à la charge maximale Capacité de charge3335 lb
Plage de limite de poids de charge de travail3335 lb
Plage de capacité de résistance à la charge ultime3335 lb
Limite de poids de charge utile3335 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
Typesangle à cliquet
CouleurJaune
Raccord d'extrémitéCrochet plat
MatérielPolyester
Quantité par paquet8
Référence fabricant513020
MarqueKinedyne