Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Razor-Back

Référence :WB501232

Référence fabricant : 81100

Grattoir tout usage Razor-Back® 81100 à lame de 7 pouces avec poignée en D

Description du produit
Grattoir Razor-Back® 81100 de 18 cm (7 pouces), poignée en D, lame de 18 cm (7 pouces) de large

Doté d'une lame robuste de 18 cm de large, ce grattoir à lame rigide permet de gratter la glace, le béton et tous types de surfaces, qu'il s'agisse de routes ou de sols. Il peut être utilisé pour retirer les revêtements de toiture, de bardage et de sol, ou encore pour couper et enlever les racines et autres débris végétaux. Il est également idéal pour creuser, nettoyer les tranchées et réaliser les bordures de pelouse. La poignée en D offre un meilleur contrôle de la lame, tandis que la conception robuste de la douille assure une grande durabilité.

Caractéristiques:
  • Lame forgée de 7 pouces x 9 pouces
  • Bords tranchants et biseautés
  • Manche en frêne d'Amérique du Nord pour plus de solidité et de durabilité
  • Poignée en D en polyuréthane pour un meilleur effet de levier et un contrôle accru
PRIX
$105.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur de la poignée43-1/4 po
Longueur de la lame9 po
Largeur de la lame7 po

Détails du produit

StyleUsage général
TaperGrattoir de sol
Matériau de poignéeBois
Matériaux applicablesGlace, béton, route et terre
Référence fabricant81100
Matériau de la lameAcier
Type de poignéePoignée en D
MarqueRazor-Back