Prix : 559,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce camion-panier en vinyle de 6 boisseaux de R&B Wire Products est doté d’une base en acier entièrement soudée pour une durabilité accrue, ainsi que d’une doublure antimicrobienne en vinyle ignifuge qui résiste également à la moisissure, aux UV et à la déchirure. La doublure en vinyle antimicrobienne de 18 oz inhibe la croissance des bactéries et des champignons et résiste à la moisissure, aux UV et aux déchirures. La base et le cadre en acier entièrement tubulaire revêtus de poudre offrent une résistance et une durabilité supplémentaires. Navires démolis pour des économies de fret et un assemblage facile. Equipé de roulettes non marquantes de 3 » dans une configuration entièrement pivotante pour un roulement en douceur. Ce camion a une capacité de poids de 250 lb. Cote totale de roulette: 600 lbs. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de la doublure 18 oz vinyle
- Assemblage requis Oui
- Type Camion-panier en vinyle antimicrobien
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Capacité (boisseaux) 6
- Matériau Vinyle
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 406KDC/ANTI/RD
- Couleur Rouge
- Type de roue (4) pivot
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
419,95 $
Global Industrial™ KD, 12 Bushel, Blue Vinyl Basket Bulk Truck
Article nº : 800356BL
Pas encore évalué
409,95 $
1 299,00 $
R&B Wire Products® 6 boisseaux « UPS/FEDEX-ABLE » Panier antimicrobien, toutes les roulettes pivotantes, rouge
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires