Prix : 579,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot métallique robuste est doté d’un revêtement antimicrobien qui dure toute la vie du produit, conçu pour inhiber la croissance des bactéries et des champignons. Le panier est doté d’un pare-chocs à coussin d’air antimicrobien pour protéger votre installation contre les dommages coûteux. Le support antimicrobien à double pôle offre un espace suspendu au-dessus du panier pour sécher pour suspendre ou sécher des vêtements ou d’autres articles. Equipé du système™ breveté Clean Wheel System de 5 » de R&B - la roulette qui empêche la charpie et le ramassage du filetage. Capacité de 6 boisseaux. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 77-1/2 po (196,85 cm)
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot à lessive antimicrobien
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Capacité (boisseaux) 6
- Matériau Acier
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 201H56/ANTI
- Couleur Gris
- Type de roue (4) Pivotant, Polyuréthane
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25" Sac à linge Drawcord, Canard de coton, Naturel, Fond droit, qté par paquet : 12
Article nº : B244186
Pas encore évalué
216,00 $
Produits® de fil R & B Antimicrobien Mega Capacité « Big Dog » Chariot à linge w / Double Pole Rack
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires