Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un must pour le transport dans les maisons de soins infirmiers, les bureaux, les hôpitaux ou les salles de courrier. Le panier supérieur a un cadre de fichier suspendu intégré qui contient des dossiers suspendus de taille légale standard. Le panier inférieur spacieux contient des emballages volumineux ou d’autres articles volumineux. Cadre tubulaire en acier chromé avec paniers trempés en vinyle pour une durabilité accrue. Roule en douceur avec des roulettes arrière de 8 po à l’arrière et des roulettes Clean Wheel System™ de 5 po à l’avant. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 à l’arrière; 5 Avant dans
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Longueur 81 in (205,74 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Quantité par paquet 2
- Marque Produits R&B Wire
- Matériau Acier
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 500
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Camion d’échange de fils fermé Nexel® avec 5 étagères, 800 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H
Article nº : 800383
Pas encore évalué
919,00 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
R&B Wire Products® Double Basket Office Utility Cart
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires