Prix : 335,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot à linge métallique de qualité commerciale le plus performant de l’industrie. Ce produit est utilisé par la majorité des blanchisseries à pièces, sur site et commerciales américaines. Livré en standard avec panier et base chromés. Chariot à linge commercial en fil de boisseau 2,5 conçu pour rationaliser les opérations de buanderie dans votre établissement. L’unité entière est chromée pour plus de durabilité. Equipé de roulettes brevetées Clean Wheel System™ de 5 pouces conçues pour dévier les cheveux, les peluches et les débris loin des roulements de roulette. Le pare-chocs à coussin d’air sur la jante supérieure protège contre les bosses coûteuses des murs, des portes et de l’équipement. Navires démontés pour réaliser des économies de fret. L’assemblage est rapide et facile avec le matériel inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot linge
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Capacité (boisseaux) 2-1/2
- Matériau Acier
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 100CEC
- Couleur Argent
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25" Sac à linge Drawcord, Canard de coton, Naturel, Fond droit, qté par paquet : 12
Article nº : B244186
Pas encore évalué
216,00 $
Chariot® à linge en fil de capacité standard de R&B Wire, 2,5 boisseau, Chrome
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires