Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Relais et contrôle huile Precision serré de course
- Répertorié UL. Fichier E 100480
- Large choix de têtes et d’actionneurs.
- Vis imperdables du couvercle
- Étanche à la poussière, étanche, résistant à l’eau de l’huile
- Contacts en alliage argent/or, double conception de contact.
- Acier inoxydable essentials.
- Taille standard & dimensions, ½" entrée de conduit
- Temp. gamme de 5° F à + 175° F (-15° C à + 80° C)
- Diélectrique tension-2200VA/minute
- Résistance d’isolement-100 MΩ sur 500VDC.
- Contacter l’Arrangement-Circuits 2 : 1 non, 1 NC
- Max. Freq.120 Mech. opérations/minute de fonctionnement. 30 élus. Opérations/minute.
- Vie Test - Mech : Les opérations 10 millions. Élus : 750 000 opérations @10 Amp/240V AC
Poids &Dimensions
- RF Min 50g - 1/2 lb.
- Largeur 1,62 po (4,11 cm)
- OF Max 900g - 2 po lbs
- DT Max 16°
- PT Max 25° 30°
- Longueur 1,55 po (3,94 cm)
- OT Min 60°
- Hauteur 3,95 po (10,03 cm)
- Poids 0,75
Détails du produit
- Type Levier de rouleau de longueur réglable
- Marque Relais et contrôle
- TT Min 90° ; + 10 °
- Numéro de référence du fabricant RCL-303
- Couleur Beige
- TF Max 1820g-4in. lbs.
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La partie droite, bon prix, livrés à temps... Booyah !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Relais et contrôle levier pivotant de longueur réglable RCL-303
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit