Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Article nº : WBB917909

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Relais et contrôle RS-1 a-SH inversion tambour contrôle

Relais et contrôle RS-1 a-SH inversion tambour contrôle

Relais et contrôle levier pivotant de longueur réglable de RCM-401

Relais et contrôle levier pivotant de longueur réglable de RCM-401

Relais et contrôle RCM-400 Standard rouleau

Relais et contrôle RCM-400 Standard rouleau

Relais et contrôle RCM-406 haut pousser rouleau

Relais et contrôle RCM-406 haut pousser rouleau

Relais et contrôle RS - 1M inversion tambour contrôle momentané seulement

Relais et contrôle RS - 1M inversion tambour contrôle momentané seulement

Baldor-Reliance NEMA AC moteur de C-visage Kit, Conversion sur place, 36-3301GLD, TEFC, 36/182-4TC Frame

Baldor-Reliance NEMA AC moteur de C-visage Kit, Conversion sur place, 36-3301GLD, TEFC, 36/182-4TC Frame

Champ de Baldor-Reliance NEMA AC Motor Kit de C-visage, Conversion, 36-3403, ODP, 36/182-4TC Frame

Champ de Baldor-Reliance NEMA AC Motor Kit de C-visage, Conversion, 36-3403, ODP, 36/182-4TC Frame

Dans le monde moteur électrique Slide Base W286T

Dans le monde moteur électrique Slide Base W286T

Relais et contrôle huile Precision serré de course


  • Répertorié UL. Fichier E 100480
  • Large choix de têtes et d’actionneurs.
  • Vis imperdables du couvercle
  • Étanche à la poussière, étanche, résistant à l’eau de l’huile
  • Contacts en alliage argent/or, double conception de contact.
  • Acier inoxydable essentials.
  • Taille standard & dimensions, ½" entrée de conduit
  • Temp. gamme de 5° F à + 175° F (-15° C à + 80° C)
  • Diélectrique tension-2200VA/minute
  • Résistance d’isolement-100 MΩ sur 500VDC.
  • Contacter l’Arrangement-Circuits 2 : 1 non, 1 NC
  • Max. Freq.120 Mech. opérations/minute de fonctionnement. 30 élus. Opérations/minute.
  • Vie Test - Mech : Les opérations 10 millions. Élus : 750 000 opérations @10 Amp/240V AC


Poids &Dimensions

  • Largeur 1,62 po (4,11 cm)
  • Hauteur 3,15 po (8 cm)
  • OF Max 150g - 5 po oz.
  • Poids 0,6 
  • Longueur 1,55 po (3,94 cm)
  • PT Max 30°

Détails du produit

  • Type Wobble tête Coil
  • Marque Relais et contrôle
  • TT Min 4 1/4 en.
  • Numéro de référence du fabricant RCL-306
  • Couleur Beige
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
Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Article nº : WBB917909