Le Room Divider 360® est une cloison pliante portable de haute qualité qui vous aide à optimiser l’utilisation de l’espace de vos locaux. Le Room Divider 360® est doté d’une surface entièrement punaisable et insonorisante, idéale pour afficher des panneaux de signalisation ou d’autres documents. La structure en panneaux de fibre de verre offre des performances acoustiques améliorées et supérieures. Chaque panneau du Room Divider pivote à 360° grâce à une charnière brevetée à 360 degrés, offrant ainsi des possibilités de configuration infinies. Contrairement aux charnières de piano utilisées par d'autres cloisons pliantes, la charnière du Room Divider 360® permet à chaque panneau de pivoter dans n'importe quelle direction et selon n'importe quel angle. Les joints brevetés anti-pincement entre chaque panneau réduisent également le risque de se coincer les doigts. Le Room Divider 360® est une solution de cloison portable très prisée pour les bureaux, les salles de conseil, les salles de réunion et bien d'autres applications.
Cloison mobile portable, tissu 5' x 19'6", gris anthracite
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,779.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 234 po |
| Hauteur | 60 po |
| Épaisseur | 1 po |
Détails du produit
| Nombre de panneaux | 7 |
| Type | Cloison pliante |
| Gamme de couleurs de montures | Noir |
| Couleur | Gris anthracite |
| Style | Pliables et portables |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Matériau | Tissu |
| Description | Cloison de séparation 5'x19'6" F, gris anthracite |
| Quantité par emballage | 1 |
| Caractéristiques | Tissu intégral |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Référence fabricant | 1160707 |
| Fenêtre | Non |
| Marque | Verser |
Garantie
| Garantie | 3 ans |