Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La portable DC pompe répertorié UL pour une utilisation avec l’essence et d’autres liquides inflammables. Le RD8 vous permet de positionner les tuyaux d’entrée et de sortie pour s’adapter à vos besoins. Enlever les deux boulons, tournent la bride et vous avez terminé. Il propose également plusieurs options de montage. Montage de la bonde, pied Mont ou ordinateur de poche ; suffisamment souple pour s’adapter à votre application.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 12V DC pompe avec le tuyau et la buse
- Gal/min jusqu'à 8 (30 l/min)
- Compatible avec l’essence, diesel, biodiesel jusqu'à B20, kérosène et E15
- Construction en aluminium
- 3/4 d’entrée/sortie
- Profil bas
- Protection thermique incorporée
- Auto-amorçante
- cycle d’utilisation de 30 minutes
- Lisse en ligne interrupteur
- Comprend pompe, buse manuelle, 8' tuyau de refoulement, tuyau d’aspiration de 6' et 10' rapide Branchez le cordon d’alimentation avec pinces crocodiles
Poids &Dimensions
- Largeur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
- Longueur du tuyau 8,0
- Longueur 7-7/8 po (20 cm)
- Connexion d’entrée 3/4 en
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Connexion de prise 3/4 TNP en
- Ascenseur d’aspiration max 37
Détails du produit
- Type de pompe Rotary Vane à charnières
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Ampérage 14,0 A
- Type Pompe à palettes
- Mont Monture de bonde, montage au pied, ordinateur de poche
- Capacité d’ascenseur 37 pi
- LB/PO2 16,0 psi
- Type de connexion de prise NPT
- Type de carburant Essence, diesel, B20, E-15, kérosène, essences minérales, méthanol (jusqu’à 15 %)
- Tension 12 V
- Description Pompe à palettes, Portable, plusieurs Configurations de montage à charnière rotatif
- Cycle d’utilisation 30 minute
- Puissances en chevaux 3/16 HP
- Matériau du boîtier Aluminium
- Gallons par minute 8 gal/min (30,28 l)
- Prise de courant 3/4
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant RD812NH
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Moteur homologué UL/cUL, pompe homologuée CE/ATEX/IECEx
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094117
Pas encore évalué
90,95 $
Fill-Rite RD812NH, Rotary articulé pompe à palettes, Portable, 8 gal/min, plusieurs Options de montage
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires