Souvent achetés ensemble
Prix initial : 4 129,00 $
Prix promotionnel: 3 703,00 $
✓ Affichage LED du thermostat numérique.
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable.
✓ Roulettes pivotantes pour faciliter la mobilité.
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Entreposez les denrées périssables dans un congélateur commercial pratique, facilement accessible et gérable. Le congélateur Nexel® Reach In offre un stockage fiable des aliments froids et des boissons à des températures impressionnantes sous le point de congélation. Équipé d’une porte en verre transparent, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce congélateur à portée de main est idéal pour garder les marchandises au froid dans les restaurants, les cuisines commerciales et les cafétérias. Un thermostat numérique intégré avec affichage LED permet aux opérateurs de modifier facilement la température à volonté.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 286 lbs (130 kg)
Détails du produit
- Plage de température -8 - 0 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 7,6 A
- Nombre de portes 1
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8-3/16 HP
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243220
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 18"L x 12"L x 6"H, Bleu, qté par paquet : 6
Article nº : B637987
Pas encore évalué
479,70 $
Winco GLP- L Gants jetables de service alimentaire en plastique, large, clair, 500/Box, qté par paquet : 10
Article nº : B1360180
Pas encore évalué
225,00 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 350 lb production/24 h.
Article nº : 243031
Pas encore évalué
5 039,00 $
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Article nº : B230562
Pas encore évalué
7,00 $
Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes vitrées, 23 pi³
3703,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange