Souvent achetés ensemble
Prix initial : 5 449,00 $
Prix promotionnel: 4 886,00 $
✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés
Besoin d’un rangement frais à l’intérieur et à l’extérieur? Le réfrigérateur Nexel® Reach In Split Door 4 Doors est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Parfait pour les entreprises à fort trafic, des dépanneurs aux restaurants à service rapide. Équipé de portes pleines pour plus de sécurité, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce réfrigérateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises utilisées dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de modifier facilement la température à volonté.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 447 lbs (203,18 kg)
Détails du produit
- Plage de température 33 - 41 °F
- Ampérage 6,2 A
- Tablette ajustable Oui
- Nombre de portes 4
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8,2 CV
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant 243215
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : B1653458
Pas encore évalué
108,00 $
Support à plaques de pâtisserie Nexel® PR2126, économique, assemblable, chargement par les extrémités, aluminium
Article nº : 242939
Pas encore évalué
441,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Économisez 1 480,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³
Article nº : 243008
Disponible autour du 09/07/2024
3 406,00 $
comparer les élémentsRéfrigérateur Nexel® Reach In Split Door, 4 portes pleines, 47 pi³
4886,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires