Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le remplacement des gaz d’échappement est la spécialité de cet outil puissant. Maintenant, vous pouvez couper les silencieux et les tuyaux d’queue rapidement, efficacement et tranquillement. Il dispose d’un moteur de 18 000 tr / min qui peut gérer les remplacements d’échappement les plus difficiles et couper la tôle, les écrous et les boulons.
Caractéristiques &Avantages::
Caractéristiques &Avantages::
- Moteur 18 000 tr/ min pour une coupe rapide.
- Régulateur de vitesse intégré.
- Tonnelle de 3/8 pouces x taille de roue de 2-7/8 pouces.
- Grand levier d’accélérateur autobloquant et crochu pour le confort et la sécurité de l’utilisateur.
- Un bouclier rotatif en acier chromé à 360 degrés dévie les étincelles et les débris de l’opérateur.
- Fonctionnement rapide et silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 2-7/8 po (7,3 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Avant
- CFM 25 CFM
- Description Air coupé outil
- TR/MIN 20000 rpm
- Type Air coupé outil
- Grade Obligation générale
- Marque Ingersoll Rand
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Matériau de garde: acier
- Numéro de référence du fabricant 326
- Couleur Argent
- Type de roue Type 41
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ingersoll Rand Outil de coupure d’air d’échappement arrière, 1/4 « Air Inlet, 20000 RPM, 0,5 HP
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit