Prix : 1 485,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ARCHIVAGE SÉCURISÉ
Polyéthylène résistant haute densité translucide suspendu les boîtes-classeurs conserver les fichiers organisés... Rails métalliques organisent lettre dossiers suspendus. Garder les documents confidentiels sécurisés avec cadenassable verrouillage couvercle attaché pour empilage force et oeillets mouler-dans les poignées de main facile transporter. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Les boîtes classeurs mesurent 21-1/2 po L x 15 po l x 12-1/2 po H avec une capacité de 65 lb et s’empilent jusqu’à 4 de haut. Stocker de manière sécurisée boîtes sur les plate-formes de panneau de particules robuste 5/8" avec supports de pont. Chaque tablette a une capacité de 900 lb. Acier résistant montants en rack et double rivet poutres pour la connexion positive et assembler sans outils.
Polyéthylène résistant haute densité translucide suspendu les boîtes-classeurs conserver les fichiers organisés... Rails métalliques organisent lettre dossiers suspendus. Garder les documents confidentiels sécurisés avec cadenassable verrouillage couvercle attaché pour empilage force et oeillets mouler-dans les poignées de main facile transporter. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Les boîtes classeurs mesurent 21-1/2 po L x 15 po l x 12-1/2 po H avec une capacité de 65 lb et s’empilent jusqu’à 4 de haut. Stocker de manière sécurisée boîtes sur les plate-formes de panneau de particules robuste 5/8" avec supports de pont. Chaque tablette a une capacité de 900 lb. Acier résistant montants en rack et double rivet poutres pour la connexion positive et assembler sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 2700
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de boîtes 24
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607194GY
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Record Storage Rack 72"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray
Article nº : B2296989
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 645,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Record Storage Rack 72"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires