Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnages tubulaires Rivetwell est conçu pour maximiser l’espace de stockage et de minimiser les temps d’installation installation. Tous les composants sont conçus pour attacher solidement les uns sans l’utilisation de fixations desserrées. Cette conception unique a rivets qui sont attaché à tous les faisceaux de gauche à droite et le front-to-back en usine. Les rivets se rallient à la poire dans les montants verticaux. Une fois tapé à l’aide d’un maillet en caoutchouc, les unités sont solidement assemblées offrant une résistance maximale. Disponible en modèles simple et double rivet. Utilisez Hallowell aggloméré ou EZ-Deck platelage (double rivet uniquement) - vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 108 in (274,32 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Aucun plateau
- Type Unité de starter
- Type d’unité Capacité moyenne
- Marque Hallowell
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 650 lbs (295,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant RS4215108-5SP
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rivetwell dossier stockage rayonnage W 42" x 15 « D x 108 » H 5 niveaux le module w/o platelage Tan
Article nº : B2260335
Pas encore évalué
309,95 $
20,00 $
Rivetwell dossier stockage rayonnage 42" W x 15 « D x 108 » H 5 niveaux entrée w/o platelage Tan
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires