Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 359,95 $ ch.
- Achetez 2-5 345,95 $ ch.
- Acheter 6+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CENTRE DE STOCKAGE DES ENREGISTREMENTS
Robuste, spacieuse 200 test file transfert ondulé avec double-épaisseur des murs avant/arrière aide tiennent des dossiers protégés et emmêler... cesse de poussière et de saleté. Zone de grande étiquette imprimée pour une identification rapide des contenus et des trous de la main pour une manipulation aisée. Cases stockent solidement sur des ponts épaisseur de panneau de particules robuste 5/8". Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Robuste, spacieuse 200 test file transfert ondulé avec double-épaisseur des murs avant/arrière aide tiennent des dossiers protégés et emmêler... cesse de poussière et de saleté. Zone de grande étiquette imprimée pour une identification rapide des contenus et des trous de la main pour une manipulation aisée. Cases stockent solidement sur des ponts épaisseur de panneau de particules robuste 5/8". Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 114,2 lbs (51,91 kg)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 1800
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Nombre de boîtes 0
- Type Sans boîte de fichier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 130163
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Surface en bois
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Entreposage du dossier sans boîtes 72 "L x 30 « D x 36" H
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Député
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Record Storage With Boxes 72"W x 30"D x 36"H - Gray
Article nº : 130155
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Record Storage Without Boxes 72"W x 30"D x 36"H - Gris
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires