Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Solide, résistant à la déchirure recyclé * dossiers en polypropylène diviser, d’organiser et de couleur code vos nombreux projets. Utiliser par eux-mêmes ou pour subdiviser les chemises. Scellé sur les deux faces, chaque dossier est fait pour l’accès et faciliter le chargement. Polypropylène ne : aucun transfert de photocopie - protection sûre pour votre dur labeur. 11 x 8 1/2 matières. Claire. * Ce produit contient au moins 70 % matériau détourné du flux de déchets solid et répond à la définition de la FTC de recyclé. Il peut-être ne pas satisfaire votre définition adoptΘ de recyclé. Chaque boîte comprend 25 dossiers de projets.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Longueur 7/8 en
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 1,24 lbs (.56 kg)
Détails du produit
- Description Dossiers de projet avec éblouissement réduite
- Type Dossier de fichiers
- Quantité par paquet Paquet de 25
- Marque C-Line produits
- Poches de couverture intérieures Un dos, une à l’avant
- Famille de couleurs de la couverture arrière Assorti
- Matériau Polypropylène
- Style Chemises de classement standard
- Numéro de référence du fabricant 74838
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
C-Line produits recyclés des dossiers de projets, Clear - réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires