Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB1481066

Global Industrial™ Tableau d'affichage en caoutchouc recyclé, 46-1/2" de largeur x 36" de hauteur, noir

Description du produit
Caractéristiques phares :
✓ Fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclables.
✓ Cadre en aluminium avec finition satinée.
✓ Surface en caoutchouc auto-réparatrice.

Ce tableau d'affichage en caoutchouc recyclé « Global Industrial » ™ est doté d'une surface auto-réparatrice capable de résister aux conditions les plus difficiles et à une utilisation répétée. Sa surface grand teint résiste aux taches et à la décoloration, et est facile à entretenir. La surface du tableau est fabriquée à partir de caoutchouc recyclé post-industriel à 90 %, et le cadre en aluminium anodisé au fini satiné contient 75 % de matériaux post-industriels. Dimensions : 46-1/2" de largeur x 36" de hauteur. Garantie de 10 ans. Fabriqué aux États-Unis.

  • Optez pour le « vert » : fabriqué à partir de matériaux issus de la production industrielle : surface en caoutchouc à 90 %, cadre en aluminium à 75 %.
  • Cadre en aluminium anodisé au fini satiné.
  • La surface du Tack est auto-réparatrice et résiste aux utilisations les plus intensives.
  • La surface est inaltérable et résiste aux taches et à la décoloration.
  • Fabriqué aux États-Unis, conforme à la loi TAA


PRIX
$275.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur46-1/2 po
Profondeur9 po
Hauteur36 po
Dimensions de la planche (L × H)46 x 36 po

Détails du produit

TypePanneau en caoutchouc
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurNoir
Matériau de surfaceCaoutchouc
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
DescriptionTableau d'affichage en caoutchouc recyclé
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricantB1481066
MagnétiqueNon
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie10 ans